CHF 31.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.17 | - |
7+ | CHF 25.98 | 16.67% |
13+ | CHF 20.78 | 33.33% |
26+ | CHF 19.22 | 38.33% |
38+ | CHF 18.18 | 41.67% |
51+ | CHF 16.62 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |