MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:11535130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 186.17

-

2+

CHF 148.93

20.00%

4+

CHF 137.76

26.00%

6+

CHF 130.32

30.00%

8+

CHF 119.15

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
15 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert