MULTILENE

MULTILENE Platte PE weiß 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:11725941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 148.90

-

2+

CHF 124.09

16.67%

3+

CHF 99.27

33.33%

6+

CHF 91.82

38.33%

9+

CHF 86.86

41.67%

11+

CHF 79.41

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert