CHF 15.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.61 | - |
13+ | CHF 13.01 | 16.67% |
26+ | CHF 10.40 | 33.33% |
51+ | CHF 9.62 | 38.33% |
76+ | CHF 9.10 | 41.67% |
102+ | CHF 8.32 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 1 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |