MULTILENE

MULTILENE Platte PE schwarz 3000x1500x5 mm

  • ERIKS:10035943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 166.73

-

2+

CHF 138.94

16.67%

3+

CHF 111.15

33.33%

5+

CHF 102.82

38.33%

8+

CHF 97.26

41.67%

10+

CHF 88.92

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
5 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert