CHF 133.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 133.34 | - |
2+ | CHF 111.12 | 16.67% |
4+ | CHF 88.89 | 33.33% |
7+ | CHF 82.23 | 38.33% |
10+ | CHF 77.78 | 41.67% |
13+ | CHF 71.11 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 4 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |