CHF 616.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 616.72 | - |
2+ | CHF 533.38 | 13.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 30 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | HDPE |
Material Qualität | Multilene PE |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE |
Herstellungsmethode | Extrudiert |