MULTILENE

MULTILENE Platte PE schwarz 3000x1500x2 mm

  • ERIKS:11535150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.82

-

3+

CHF 58.18

16.67%

6+

CHF 46.54

33.33%

12+

CHF 43.05

38.33%

18+

CHF 40.73

41.67%

23+

CHF 37.24

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
2 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert