MULTILENE

MULTILENE Platte PE schwarz 3000x1500x10 mm

  • ERIKS:10035946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 277.76

-

2+

CHF 222.20

20.00%

3+

CHF 205.54

26.00%

4+

CHF 194.43

30.00%

5+

CHF 177.76

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
10 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert