MULTILENE

MULTILENE Platte PE schwarz 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:10035920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.38/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 53.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.25

-

4+

CHF 49.38

16.67%

8+

CHF 39.50

33.33%

14+

CHF 36.54

38.33%

22+

CHF 34.56

41.67%

28+

CHF 31.60

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
8 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert