MULTILENE

MULTILENE Platte PE schwarz 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:10035918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.05/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 40.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.05

-

6+

CHF 30.88

16.67%

12+

CHF 24.70

33.33%

22+

CHF 22.85

38.33%

34+

CHF 21.61

41.67%

44+

CHF 19.76

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert