MULTILENE

MULTILENE Platte PE schwarz 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:10035917
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.63/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 32.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.63

-

8+

CHF 24.69

16.67%

14+

CHF 19.75

33.33%

28+

CHF 18.27

38.33%

42+

CHF 17.28

41.67%

56+

CHF 15.80

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
4 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert