MULTILENE

MULTILENE Platte PE schwarz 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:10035924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.77/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 106.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 123.46

-

4+

CHF 98.76

20.00%

6+

CHF 91.36

26.00%

10+

CHF 86.42

30.00%

12+

CHF 79.01

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
20 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert