MULTILENE

MULTILENE Platte PE schwarz 2000x1000x2 mm

  • ERIKS:10035915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.52/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 16.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.52

-

14+

CHF 12.93

16.67%

26+

CHF 10.34

33.33%

52+

CHF 9.57

38.33%

78+

CHF 9.05

41.67%

104+

CHF 8.28

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
2 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert