MULTILENE

MULTILENE Platte PE schwarz 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:11535148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.54

-

13+

CHF 12.95

16.67%

26+

CHF 10.36

33.33%

52+

CHF 9.58

38.33%

77+

CHF 9.07

41.67%

103+

CHF 8.29

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
1 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HDPE
Material Qualität
Multilene PE
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE
Herstellungsmethode
Extrudiert