MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 3000x1220x8 mm

  • ERIKS:12333889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 183.64

-

2+

CHF 169.86

7.50%

3+

CHF 160.68

12.50%

4+

CHF 146.91

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
8 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst