CHF 284.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 284.55 | - |
2+ | CHF 263.21 | 7.50% |
3+ | CHF 227.64 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 15 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1220 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-MR |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-MR |
Herstellungsmethode | Gepresst |