MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 3000x1220x12 mm

  • ERIKS:12315122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 219.51

-

2+

CHF 203.04

7.50%

3+

CHF 192.07

12.50%

4+

CHF 175.61

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
12 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst