MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 2000x1220x35 mm

  • ERIKS:12315151
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 364.00

-

2+

CHF 318.50

12.50%

3+

CHF 291.20

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
35 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst