MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 2000x1220x30 mm

  • ERIKS:12315229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 331.02

-

2+

CHF 289.64

12.50%

3+

CHF 264.82

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
30 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst