MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 2000x1220x20 mm

  • ERIKS:12315284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 208.88

-

2+

CHF 193.21

7.50%

3+

CHF 182.77

12.50%

4+

CHF 167.10

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
20 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst