MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 2000x1220x12 mm

  • ERIKS:12315121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 182.92

-

2+

CHF 146.34

20.00%

3+

CHF 135.36

26.00%

4+

CHF 128.04

30.00%

5+

CHF 117.07

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst