MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:12184920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.65/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 55.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.56

-

4+

CHF 51.65

20.00%

8+

CHF 47.77

26.00%

12+

CHF 45.19

30.00%

16+

CHF 41.32

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
8 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst