CHF 529.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 529.56 | - |
2+ | CHF 484.17 | 8.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 70 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-MR |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-MR |
Herstellungsmethode | Gepresst |