MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:11726071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.36/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 57.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.71

-

4+

CHF 53.36

20.00%

8+

CHF 49.36

26.00%

12+

CHF 46.69

30.00%

16+

CHF 42.69

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst