MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:11123727
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.61/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 92.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 107.01

-

4+

CHF 85.60

20.00%

6+

CHF 79.18

26.00%

8+

CHF 74.90

30.00%

10+

CHF 68.48

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
20 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst