MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR schwarz 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:11123711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.89/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 70.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.11

-

4+

CHF 64.88

20.00%

8+

CHF 60.02

26.00%

12+

CHF 56.77

30.00%

14+

CHF 51.91

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Schwarz
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst