CHF 188.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 188.11 | - |
2+ | CHF 174.00 | 7.50% |
3+ | CHF 164.60 | 12.50% |
4+ | CHF 150.49 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grün |
Dicke | 8 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1220 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-MR |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-MR |
Herstellungsmethode | Gepresst |