MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 3000x1220x5 mm

  • ERIKS:10035481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 201.84

-

2+

CHF 161.47

20.00%

3+

CHF 149.36

26.00%

4+

CHF 141.28

30.00%

6+

CHF 129.17

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
5 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst