MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 3000x1220x4 mm

  • ERIKS:10035480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 174.78

-

2+

CHF 139.82

20.00%

4+

CHF 129.34

26.00%

5+

CHF 122.35

30.00%

7+

CHF 111.86

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
4 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst