MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 3000x1220x20 mm

  • ERIKS:12315204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 313.31

-

2+

CHF 274.15

12.50%

3+

CHF 250.65

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
20 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst