MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 3000x1220x15 mm

  • ERIKS:12315202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 245.18

-

2+

CHF 226.80

7.50%

3+

CHF 196.15

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
15 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst