MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 3000x1220x10 mm

  • ERIKS:10035953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 189.31

-

2+

CHF 175.11

7.50%

3+

CHF 165.64

12.50%

4+

CHF 151.45

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
10 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst