CHF 260.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 260.56 | - |
2+ | CHF 241.02 | 7.50% |
3+ | CHF 208.45 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grün |
Dicke | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1220 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-MR |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-MR |
Herstellungsmethode | Gepresst |