MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 2000x1220x15 mm

  • ERIKS:12315201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 204.32

-

2+

CHF 163.46

20.00%

3+

CHF 151.20

26.00%

4+

CHF 143.02

30.00%

5+

CHF 130.76

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
15 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst