MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 2000x1220x10 mm

  • ERIKS:12315214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 157.76

-

2+

CHF 126.20

20.00%

3+

CHF 116.74

26.00%

5+

CHF 110.43

30.00%

6+

CHF 100.96

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst