MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:11519706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.59/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 82.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.74

-

4+

CHF 76.59

20.00%

6+

CHF 70.84

26.00%

10+

CHF 67.01

30.00%

12+

CHF 61.27

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
8 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst