MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 2000x1000x6 mm

  • ERIKS:11519704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.92/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 71.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.10

-

4+

CHF 65.92

16.67%

6+

CHF 52.74

33.33%

10+

CHF 48.78

38.33%

14+

CHF 46.14

41.67%

18+

CHF 42.19

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst