MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 2000x1000x50 mm

  • ERIKS:11519703
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.54/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 184.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 266.46

-

2+

CHF 197.18

26.00%

4+

CHF 170.53

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
50 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst