MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11519702
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.15/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 59.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.17

-

4+

CHF 55.15

16.67%

6+

CHF 44.12

33.33%

10+

CHF 40.81

38.33%

16+

CHF 38.60

41.67%

20+

CHF 35.29

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst