CHF 114.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.61 | - |
2+ | CHF 95.51 | 16.67% |
3+ | CHF 76.40 | 33.33% |
6+ | CHF 70.67 | 38.33% |
9+ | CHF 66.85 | 41.67% |
11+ | CHF 61.12 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Grün |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-MR |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Multilene PE-MR |
Herstellungsmethode | Gepresst |