MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11519698
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.76

-

2+

CHF 71.47

16.67%

4+

CHF 57.17

33.33%

8+

CHF 52.88

38.33%

12+

CHF 50.03

41.67%

15+

CHF 45.74

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst