MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 2000x1000x25 mm

  • ERIKS:11519697
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 213.58

-

2+

CHF 197.56

7.50%

3+

CHF 186.88

12.50%

4+

CHF 170.86

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
25 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst