MULTILENE

MULTILENE Platte PE-MR grün 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:11519692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.98/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 64.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.97

-

4+

CHF 59.98

20.00%

8+

CHF 55.48

26.00%

10+

CHF 52.48

30.00%

14+

CHF 47.98

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Grün
Dicke
12 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Multilene PE-MR
Herstellungsmethode
Gepresst