MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M weiß 3000x1220x60 mm

  • ERIKS:13406455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'240.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'340.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
60 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M FG
Zulassung
EC1935
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst