MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M weiß 3000x1220x2 mm

  • ERIKS:11903010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 113.91

-

2+

CHF 94.93

16.67%

3+

CHF 75.94

33.33%

6+

CHF 70.24

38.33%

9+

CHF 66.45

41.67%

11+

CHF 60.75

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
2 mm
Länge
3000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst