MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M weiß 3000x1200x4 mm

  • ERIKS:11538202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 173.44

-

2+

CHF 138.75

20.00%

3+

CHF 128.34

26.00%

5+

CHF 121.40

30.00%

6+

CHF 111.00

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
4 mm
Länge
3000 mm
Breite
1200 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst