CHF 193.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 193.40 | - |
2+ | CHF 154.72 | 20.00% |
3+ | CHF 143.12 | 26.00% |
4+ | CHF 135.38 | 30.00% |
5+ | CHF 123.78 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MULTILENE |
Farbe | Weiss |
Dicke | 8 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1220 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | UHMWPE |
Material Qualität | Multilene PE-M |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Geeignet für Schweißarbeiten | Schwierig |
Verklebbar | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Multilene PE-M |
Herstellungsmethode | Gepresst |