MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M weiß 2000x1220x10 mm

  • ERIKS:12315147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 212.97

-

2+

CHF 170.37

20.00%

3+

CHF 157.59

26.00%

4+

CHF 149.08

30.00%

5+

CHF 136.30

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst