MULTILENE

MULTILENE Platte PE-M weiß 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:10035477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.63/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 88.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.04

-

4+

CHF 81.63

20.00%

6+

CHF 75.51

26.00%

8+

CHF 71.42

30.00%

12+

CHF 65.30

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
8 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-M
Herstellungsmethode
Gepresst